Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband-Kabelbinder Klettbinder 125 x 12 mm schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Klettband-Kabelbinder Klettbinder 125 x 12 mm schwarz
Klettband-Kabelbinder Klettbinder 125 x 12 mm schwarz
Klettband-Kabelbinder Klettbinder 125 x 12 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     7886-25050-C
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     25050
EAN/GTIN:
     4260064468567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder

Unsere praktischen, wiederverwendbaren Klettband-Kabelbinder kommen immer dann zum Einsatz, wenn beispielsweise ein Kabel nur temporär verlegt oder fixiert werden muss. Die beidseitigen Haftoberflächen sind selbsthaftend, beliebig wiederverwendbar und damit sehr umweltschonend. Durch die weiche und flexible Klettband-Oberfläche sind diese Binder zudem besonders gut für die schonende Fixierung und Bündelung besonders empfindlicher Kabel geeignet. Unsere Klettband-Kabelbinder kommen besonders häufig in der IT sowie auf Messen, Präsentationen oder Seminaren für die Befestigung von dekorativen Elementen und (leichter) Licht- und Ton-Technik zum Einsatz.

  • Material: Klett
  • Farbe: schwarz
  • Abmessungen [mm]: 125 x 12
  • Länge [mm]: 125
  • Breite [mm]: 12
  • Mindestzugfestigkeit [kg]: 2,5
  • Bündlung max. [mm]: 35
  • Bündelung min. [mm]:
  • Einsatztemperatur: ca. -40 - 85°C (unter Kälte weniger Haltekraft)
  • Chemikalienbeständigkeit: gut (Alkalien, Hydrochlorid, bestimmte Säuren)
  • Brandschutzeigenschaften: keine Herstellerangaben
  • Standards: REACH, RoHS
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz RAL
Länge:
125 mm
Breite:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder wiederverwendbar schwarz, kabelbinder, kabelbinder schwarz, Klettband-Kabelbinder, Cable Ties, Kabelbefestigung, Klettband, wiederlösbar, wiederverwendbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1,49*
€ 1,77
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 1,40*
€ 1,67
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,16*
€ 1,38
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,06*
€ 1,26
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,03*
€ 1,23
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 1,00*
€ 1,19
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 0,80*
€ 0,95
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.