Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder detektierbar 100 x 2,5 mm blau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Kabelbinder detektierbar 100 x 2,5 mm blau
Kabelbinder detektierbar 100 x 2,5 mm blau
Artikel-Nr.:
     7886-27100-B
Hersteller:
     Elematic
Herst.-Nr.:
     5203DTE
EAN/GTIN:
     4260362868175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
kabelbinder blau
kabelbinder

Unsere halogenfreien detektierbaren Kabelbinder mit eingebundenem Eisenoxid werden vor allem von der Getränke- Lebensmittel- und Tierfutterindustrie sowie in der pharmazeutischen und chemischen Industrie verwendet. Sie finden immer dort Anwendung, wo die Verunreinigung von Endprodukten mit Kabelbinderresten unter allen Umständen vermieden werden muss. Selbst einzelne Abschnitte unseres detektierbaren Kabelbinder aus Premium-Polyamid 6.6 sind durch die Metallpigmente im gesamten Band durch Metalldetektoren, Röntgengeräte und teilweise auch visuelle Erkennungssysteme identifizierbar.

  • Material: PA 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Farbe: blau
  • Abmessungen [mm]: 100 x 2,5
  • Länge [mm]: 100
  • Breite [mm]: 2,5
  • Mindestzugfestigkeit [kg]: 8,26
  • Bündlung max. [mm]: 21
  • Bündelung min. [mm]: 1
  • Einsatztemperatur: ca. -40 °C bis +85 °C
  • Chemikalienbeständigkeit: Sehr gut (Öle, Fette, Seifen, Erdölprodukte, Basen, bedingt gegen Säuren beständig)
  • Brandschutzeigenschaften: Sehr gut (selbstverlöschend nach UL 94 HB )
  • Standards: REACH, RoHS
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau RAL
Länge:
100 mm
Breite:
2,5 mm
Material:
PA6.6
Temperatur min.:
-40 °C
Temperatur max.:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: Cable Ties, Kabelbefestigung, Detektierbar, Detectable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,78*
€ 4,50
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,40*
€ 4,05
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,34*
€ 3,97
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,97*
€ 3,53
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,70*
€ 3,21
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,15*
€ 2,56
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.