Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder PA6.6 Beschriftungsfeld oberhalb der Verriegelung 9,1x20,4mm, natur


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Kabelbinder PA6.6 Beschriftungsfeld oberhalb der Verriegelung 9,1x20,4mm, natur
Kabelbinder PA6.6 Beschriftungsfeld oberhalb der Verriegelung 9,1x20,4mm, natur
Artikel-Nr.:
     7886-28069-C
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     28069
EAN/GTIN:
     4262458598140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Mit dem praktischen Beschriftungsfeld, das direkt am Kabelbinder positioniert ist, bieten wir Ihnen eine einfache Lösung, um Ihre Kabel und Leitungen übersichtlich zu kennzeichnen. Das Feld bietet ausreichend Platz, um alles Wichtige zu notieren.

  • Material: PA 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Farbe: natur
  • Abmessungen [mm]: 100 x 2,5
  • Länge [mm]: 100
  • Breite [mm]: 2,5
  • Mindestzugfestigkeit [kg]: 11
  • Bündlung max. [mm]: 21
  • Bündelung min. [mm]: 3
  • Einsatztemperatur: ca. -40 °C bis +85 °C ( kurzzeitig bis +110 °C)
  • Chemikalienbeständigkeit: Sehr gut (Öle, Fette, Seifen, Alkohol, Benzin, Waschmittel, Reaktionsmittel)
  • Brandschutzeigenschaften: Sehr gut (selbstverlöschend nach UL 94 V-2)
  • Standards: REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: Cable Ties, Kabelbefestigung, Beschriftungsfeld, RoHS, PA6, LD, PA6.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,48*
€ 2,95
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,16*
€ 2,57
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 1,95*
€ 2,32
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,74*
€ 2,07
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,71*
€ 2,03
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,34*
€ 1,59
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.