Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUALFLEX-Wellrohr aus PA6, wiederverschließbar 2-teilig, schwarz, NW: 29


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
DUALFLEX-Wellrohr aus PA6, wiederverschließbar 2-teilig, schwarz, NW: 29
DUALFLEX-Wellrohr aus PA6, wiederverschließbar 2-teilig, schwarz, NW: 29
Artikel-Nr.:
     7886-31104-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     31104
EAN/GTIN:
     4260362867086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
wellrohr

Der PA6 DUALFLEX Wellschlauch ist eine maßgeschneiderte Lösung für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen, insbesondere in der Elektroindustrie und im Maschinenbau. Sein einzigartiges, wiederverschließbares und 2-teiliges Design ermöglicht eine einfache Installation. Der Schlauch garantiert optimalen Schutz und Flexibilität bei Kabelbiegungen und ist ideal für den Einsatz in der Schaltanlagen-, Apparate- und Schiffbauindustrie geeignet.

  • Material: PA 6 (Polyamid 6)
  • Farbe: schwarz
  • Nennweite: 29
  • Innendurchmesser [mm]: 27,3
  • Außendurchmesser [mm]: 35,5
  • Druckfestigkeit: ca. 320 N
  • Zugfestigkeit: 1200 - 2000 N/mm²
  • Einsatztemperatur: von -40 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +150 °C)
  • Brandschutzeigenschaften: Sehr gut (selbstverlöschend nach UL 94 V-2 und FMVSS 302)
  • Chemikalienbeständigkeit: Sehr gut. Beständig gegen Kraftstoffe, Mineralöl, Fette, Alkalien, sowie gegen die meisten gebräuchlichen Lösungsmittel / bedingt beständig gegen Laugen
  • Standards: REACH, RoHS, CE
Weitere Suchbegriffe: DUALFLEX, PA6, wiederverschließbar, 2-teilig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,36*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 9,6544* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 325,50*
€ 387,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 324,40*
€ 386,04
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 291,42*
€ 346,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 289,98*
€ 345,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 277,71*
€ 330,47
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 241,36*
€ 287,22
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.