Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr PA6 ungeschlitzt NW: 75 ,schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wellrohr PA6 ungeschlitzt NW: 75 ,schwarz
Wellrohr PA6 ungeschlitzt NW: 75 ,schwarz
Artikel-Nr.:
     7886-31130-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     31130
EAN/GTIN:
     4262458598270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
wellrohr

Unser Industrie-Wellrohr aus Polyamid 6 stammt ausschließlich von deutschen Premium-Herstellern und kommt insbesondere im Fahrzeugbau, Anlagenbau und im Maschinenbau zum Einsatz. Dieses Wellrohr vereint Hochtemperaturbeständigkeit und Kälteschlagfestigkeit bei extremen Temperaturen mit einem hohen Abriebschutz und einer hohen dynamischen Belastbarkeit. Es ist außerdem halogen- und cadmiumfrei und nicht flammausbreitend.

  • Material: PA 6 (Polyamid 6)
  • Farbe: schwarz
  • Nennweite: 75
  • Innendurchmesser [mm]: 76,7
  • Außendurchmesser [mm]: 85,2
  • Druckfestigkeit: ca. 320 N
  • Zugfestigkeit: 1200 - 2000 N/mm²
  • Einsatztemperatur: von -40 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +150 °C)
  • Brandschutzeigenschaften: Sehr gut (selbstverlöschend nach UL 94 V-2 und FMVSS 302)
  • Chemikalienbeständigkeit: Sehr gut. Beständig gegen Kraftstoffe, Mineralöl, Fette, Alkalien, sowie gegen die meisten gebräuchlichen Lösungsmittel / bedingt beständig gegen Laugen
  • Standards: REACH, RoHS, CE, FMVSS 302
Weitere Suchbegriffe: PA6, ungeschlitzt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,27*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 17,8908* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 606,73*
€ 722,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 601,06*
€ 715,26
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 535,59*
€ 637,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 517,61*
€ 615,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 494,42*
€ 588,36
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 447,27*
€ 532,25
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.