Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUALFLEX-Wellrohr aus PA6, wiederverschließbar 2-teilig, ,schwarz, NW: 100


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
DUALFLEX-Wellrohr aus PA6, wiederverschließbar 2-teilig, ,schwarz, NW: 100
DUALFLEX-Wellrohr aus PA6, wiederverschließbar 2-teilig, ,schwarz, NW: 100
Artikel-Nr.:
     7886-31431-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     31431
EAN/GTIN:
     4260362866829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
wellrohr

Der PA6 DUALFLEX Wellschlauch ist eine maßgeschneiderte Lösung für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen, insbesondere in der Elektroindustrie und im Maschinenbau. Sein einzigartiges, wiederverschließbares und 2-teiliges Design ermöglicht eine einfache Installation. Der Schlauch garantiert optimalen Schutz und Flexibilität bei Kabelbiegungen und ist ideal für den Einsatz in der Schaltanlagen-, Apparate- und Schiffbauindustrie geeignet.

  • Material: PA 6 (Polyamid 6)
  • Farbe: schwarz
  • Nennweite: 100
  • Innendurchmesser [mm]: 87,5
  • Außendurchmesser [mm]: 102,5
  • Druckfestigkeit: ca. 320 N
  • Zugfestigkeit: 1200 - 2000 N/mm²
  • Einsatztemperatur: von -40 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +150 °C)
  • Brandschutzeigenschaften: Sehr gut (selbstverlöschend nach UL 94 V-2 und FMVSS 302)
  • Chemikalienbeständigkeit: Sehr gut. Beständig gegen Kraftstoffe, Mineralöl, Fette, Alkalien, sowie gegen die meisten gebräuchlichen Lösungsmittel / bedingt beständig gegen Laugen
  • Standards: REACH, RoHS, CE
Weitere Suchbegriffe: DUALFLEX, PA6, wiederverschließbar, 2-teilig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,97*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 50,297* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 670,47*
€ 797,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 661,04*
€ 786,64
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 625,75*
€ 744,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 593,45*
€ 706,21
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 563,17*
€ 670,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 547,56*
€ 651,60
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 502,97*
€ 598,53
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.