Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Elektroinstallation 320 N mit Gleitschicht ungeschlitzt NW 20 schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wellrohr Elektroinstallation 320 N mit Gleitschicht ungeschlitzt NW 20 schwarz
Wellrohr Elektroinstallation 320 N mit Gleitschicht ungeschlitzt NW 20 schwarz
Artikel-Nr.:
     7886-31433-M
Hersteller:
     MaincorRohrsysteme
Herst.-Nr.:
     253920301
EAN/GTIN:
     4260362863248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
wellrohr dn20
wellrohr

Leichtes und flexibles Profi-Elektroinstallationsrohr für die Verlegung auf und unter Putz, in Estrichen, in Hohlwänden und Zwischendecken sowie auf Holz. Flammwidrig, erfüllt die RoHS und VDE- Anforderungen. Klassifizierung 2-2-3-2-2. Mit einer hochgleitfähigen Innenschicht für den einfachen und schnellen Kabeleinzug.

  • Material: PO (Polyolefin / flammwidrig modifiziert)
  • Farbe: schwarz
  • Nennweite: 20
  • Innendurchmesser [mm]: 14,1
  • Außendurchmesser [mm]: 20
  • Druckfestigkeit: 320 N
  • Zugfestigkeit: > 1300 MPa
  • Einsatztemperatur: von ca. -15 °C bis +105 °C
  • Brandschutzeigenschaften: Sehr gut, geprüft nach FMVSS
  • Chemikalienbeständigkeit: Sehr gut. Beständig gegen nahezu alle Medien, Alkohole, Fette, Mineralöle, Kraftstoffe / wird nur von stark oxidierenden Säuren angegriffen.
  • Standards: REACH, RoHS, FMVSS
  • Zusatzinformationen: Nennweiten 16 - 50 vom VDE nach DIN EN 61386 Klassifizierung 2-2-3-2-2- zugelassen. Mit hochgleitfähiger Innenschicht für den einfachen und schnellen Kabeleinzug für die Verlegung auf und unter Putz, in Estrichen, in Hohlwänden und Zwischendecken
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz RAL
Nennweite:
20 NW
Druckfestigkeit:
320 N
Material:
PO
Temperaturmin.:
-15 °C
Temperaturmax.:
90 °C
Durchmesserinnen:
14,1 mm
Durchmesseraußen:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, 320N, FBY, Polyolefin, PO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,10*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,691* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 99,08*
€ 117,91
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 98,23*
€ 116,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 94,18*
€ 112,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 87,48*
€ 104,10
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 82,46*
€ 98,13
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 69,10*
€ 82,23
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.