Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr PP UV-beständig ungeschlitzt NW: 23 schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wellrohr PP UV-beständig ungeschlitzt NW: 23 schwarz
Wellrohr PP UV-beständig ungeschlitzt NW: 23 schwarz
Artikel-Nr.:
     7886-32064-A
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     390-023-00
EAN/GTIN:
     4260362863798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Unser UV-beständiges PP-Wellrohr stammt ausschließlich von deutschen Premium-Herstellern und wird im Freien insbesondere in der Solar- und Photovoltaikindustrie, beim Anlagenbau und bei Bahnnebenanwendungen eingesetzt. Durch spezielle chemische Zusätze erreicht dieses Wellrohr eine UV-Beständigkeit von bis zu 20 Jahren und zeichnet sich gleichzeitig durch eine sehr gute chemische Beständigkeit aus. Selbstverständlich ist es selbstverlöschend, halogenfrei und cadmiumfrei. Das Modell ist in der geschlitzten und ungeschlitzten Variante bei uns erhältlich.

  • Material: PP UV (Polypropylen UV-beständig modifiziert)
  • Farbe: schwarz
  • Nennweite: 23
  • Innendurchmesser [mm]: 32,7
  • Außendurchmesser [mm]: 28
  • Zugfestigkeit: 1200 N/mm²
  • Einsatztemperatur: von -40 °C bis +105 °C (kurzfristig bis +120 °C)
  • Brandschutzeigenschaften: Sehr gut. Selbstverlöschend nach FMVSS 302 / UL 94 HB
  • Chemikalienbeständigkeit: Sehr gut. Beständig gegen Kraftstoffe, Mineralöl, Fette, Alkalien, sowie gegen die meisten gebräuchlichen Lösungsmittel / bedingt beständig gegen Laugen
  • Standards: REACH, RoHS, CE
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz RAL
Nennweite:
23 NW
Material:
PP
Temperatur min.:
-40 °C
Temperatur max.:
105 °C
Durchmesser innen:
23,5 mm
Durchmesser außen:
28,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, fränkische wellenrohr, wellrohr, wellrohr nw23, Industrie, FIP, UV, PP, UV-beständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,59*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,7518* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 125,89*
€ 149,81
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 122,48*
€ 145,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 117,92*
€ 140,32
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 110,80*
€ 131,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 104,80*
€ 124,71
pro Rolle
ab 14 Rollen
€ 98,78*
€ 117,55
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 87,59*
€ 104,23
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.