Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr PP UV-beständig mit Brandschutz zweigeteilt NW: 37 schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wellrohr PP UV-beständig mit Brandschutz zweigeteilt NW: 37 schwarz
Wellrohr PP UV-beständig mit Brandschutz zweigeteilt NW: 37 schwarz
Artikel-Nr.:
     7886-32220-M
Hersteller:
     Maincor Rohrsysteme
Herst.-Nr.:
     TWK0373025U8
EAN/GTIN:
     4260362864412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
wellrohr

Unser wiederverschließbares zweiteiliges PP Dual-Flex / Co-Flex Wellrohr mit UV-Schutz und Brandschutz (PP-mod) stammt ausschließlich von deutschen Premium-Herstellern und wird im Freien insbesondere in der Solar- und Photovoltaikindustrie, beim Anlagenbau und bei Bahnnebenanwendungen eingesetzt. Durch spezielle chemische Zusätze erreicht dieses Wellrohr eine UV-Beständigkeit von bis zu 20 Jahren und zeichnet sich gleichzeitig durch eine sehr gute chemische Beständigkeit aus. Selbstverständlich ist es selbstverlöschend (nach UL94 V2), halogenfrei und cadmiumfrei.

  • Material: PP UV BS (Polypropylencopolymer flammgeschützt und UV stabilisiert)
  • Farbe: schwarz
  • Nennweite: 37
  • Innendurchmesser [mm]: 31
  • Zugfestigkeit: E-Modul: 1300 Mpa / Zugfestigkeit MPa: 26
  • Einsatztemperatur: von -40 °C bis +130 °C (kurzfristig bis +150 °C)
  • Brandschutzeigenschaften: Sehr gut. Geprüft nach UL 94, FMVSS 302
  • Chemikalienbeständigkeit: Exzellent. Gegen nahezu alle Medien beständig (Alkohole, Fette, Mineralöle, Kraftstoffe). Wird lediglich von konzentrierten, stark oxidierenden Säuren angegriffen.
  • Standards: REACH, RoHS
  • Zusatzinformationen: Schlagzähigkeit: NB. Für den Einsatz im Maschinenbau und in der Automobilindustrie geignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz RAL
Nennweite:
37 NW
Material:
PP
Temperatur min.:
-40 °C
Temperatur max.:
130 °C
Durchmesser innen:
32 mm
Durchmesser außen:
41,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Solar, Dualflex, Twincor, UV, PP, UV-beständig, Brandschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,39*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 7,2156* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 246,00*
€ 292,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 244,18*
€ 290,57
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 219,36*
€ 261,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 217,82*
€ 259,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 212,01*
€ 252,29
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 180,39*
€ 214,66
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.