Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr PP mit Brandschutz ungeschlitzt NW: 29 schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wellrohr PP mit Brandschutz ungeschlitzt NW: 29 schwarz
Wellrohr PP mit Brandschutz ungeschlitzt NW: 29 schwarz
Artikel-Nr.:
     7886-33018-A
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     366-029-00
EAN/GTIN:
     4260362863750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
fränkische wellenrohr
wellrohr

Unser flexibles Industrie-Wellrohr aus PP mit Brandschutz stammt ausschließlich von deutschen Premium-Herstellern und kommt insbesondere im Anlagenbau, Maschinenbau und Fahrzeugbau zum Einsatz. Das qualitativ hochwertige Material mit Brandschutzzusätzen ist nicht flammenausbreitend und sorgt für einen sicheren und zuverlässigen Schutz Ihrer Kabel und Rohre. Außerdem zeichnet sich dieses Wellrohr durch eine gute Kälteschlagfestigkeit bei extremen Temperaturen aus.

  • Material: PP BS (Polypropylen brandschutzmodifiziert)
  • Farbe: schwarz
  • Nennweite: 29
  • Innendurchmesser [mm]: 29,3
  • Außendurchmesser [mm]: 33,9
  • Zugfestigkeit: 1200 N/mm²
  • Einsatztemperatur: von -40 °C bis +135 °C (kurzfristig bis +150 °C)
  • Brandschutzeigenschaften: Exzellent. Selbstverlöschend nach FMVSS 302 / UL 94 V-2
  • Chemikalienbeständigkeit: Sehr gut. Beständig gegen Kraftstoffe, Mineralöl, Fette, Alkalien, sowie gegen die meisten gebräuchlichen Lösungsmittel / bedingt beständig gegen Laugen
  • Standards: REACH, RoHS, CE
  • Zusatzinformationen: Schmelztemperatur: 160-170°C / Dichte: 0,98g/cm³
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz RAL
Nennweite:
29 NW
Material:
PP
Temperatur min.:
-40 °C
Temperatur max.:
135 °C
Durchmesser innen:
29,3 mm
Durchmesser außen:
33,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Industrie, FIP, Brandschutz, PP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,8636* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 67,44*
€ 80,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 64,29*
€ 76,51
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 60,60*
€ 72,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 59,21*
€ 70,46
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 55,96*
€ 66,59
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 55,74*
€ 66,33
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 46,59*
€ 55,44
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.