Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr PE LD, ungeschlitzt, grau, NW: 23


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wellrohr PE LD, ungeschlitzt, grau, NW: 23
Wellrohr PE LD, ungeschlitzt, grau, NW: 23
Artikel-Nr.:
     7886-35016-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     35016
EAN/GTIN:
     4262458598447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
wellrohr

Unser ungeschlitztes LDPE Wellrohr stellt eine zuverlässige Lösung für die ordentliche Bündelung von Litzen und Leitern in Schaltschränken dar. Entwickelt, um extremen Temperaturen von -40°C bis 150°C standzuhalten, garantiert es Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit. Die graue Farbe sorgt für ein professionelles Aussehen und erleichtert die Integration in bestehende Systeme. Profitieren Sie von der Flexibilität und Widerstandsfähigkeit unseres hochwertigen Wellrohrs.

  • Material: PE LD (Polyethylen low density)
  • Farbe: grau
  • Nennweite: 23
  • Innendurchmesser [mm]: 22,9
  • Außendurchmesser [mm]: 27,9
  • Druckfestigkeit: 125 N
  • Zugfestigkeit: 150 - 400 N/mm²
  • Einsatztemperatur: von -40 °C bis +70 °C (kurzfristig bis +90 °C)
  • Brandschutzeigenschaften: UL HB (V-2), selbstverlöschend
  • Chemikalienbeständigkeit: Sehr gut. Beständig gegen Säuren, Laugen, anorganische Salze, Wasser, Fette
  • Standards: REACH, RoHS, FMVSS 302
Weitere Suchbegriffe: LD, ungeschlitzt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,91*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,7782* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 126,90*
€ 151,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 125,61*
€ 149,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 121,12*
€ 144,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 112,68*
€ 134,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 106,21*
€ 126,39
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 88,91*
€ 105,80
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.