Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr PE LD, ungeschlitzt, schwarz, NW: 10


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wellrohr PE LD, ungeschlitzt, schwarz, NW: 10
Wellrohr PE LD, ungeschlitzt, schwarz, NW: 10
Artikel-Nr.:
     7886-35031-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     35031
EAN/GTIN:
     4262458594319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
wellrohr

Unser ungeschlitztes LDPE Wellrohr stellt eine zuverlässige Lösung für die ordentliche Bündelung von Litzen und Leitern in Schaltschränken dar. Entwickelt, um extremen Temperaturen von -40°C bis 150°C standzuhalten, garantiert es Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit. Die graue Farbe sorgt für ein professionelles Aussehen und erleichtert die Integration in bestehende Systeme. Profitieren Sie von der Flexibilität und Widerstandsfähigkeit unseres hochwertigen Wellrohrs.

  • Material: PE LD (Polyethylen low density)
  • Farbe: schwarz
  • Nennweite: 10
  • Innendurchmesser [mm]: 9,8
  • Außendurchmesser [mm]: 12,7
  • Druckfestigkeit: 125 N
  • Zugfestigkeit: 150 - 400 N/mm²
  • Einsatztemperatur: von -40 °C bis +70 °C (kurzfristig bis +90 °C)
  • Brandschutzeigenschaften: UL HB (V-2), selbstverlöschend
  • Chemikalienbeständigkeit: Sehr gut. Beständig gegen Säuren, Laugen, anorganische Salze, Wasser, Fette
  • Standards: REACH, RoHS, FMVSS 302
Weitere Suchbegriffe: LD, ungeschlitzt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,7116* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 53,06*
€ 63,14
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 52,13*
€ 62,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 50,27*
€ 59,82
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 47,23*
€ 56,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,65*
€ 54,32
pro Rolle
ab 14 Rollen
€ 43,04*
€ 51,22
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 42,95*
€ 51,11
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,58*
€ 42,34
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.