Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr PE LD, ungeschlitzt, schwarz, NW: 75


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wellrohr PE LD, ungeschlitzt, schwarz, NW: 75
Wellrohr PE LD, ungeschlitzt, schwarz, NW: 75
Artikel-Nr.:
     7886-35047-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     35047
EAN/GTIN:
     4262458598546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
wellrohr

Unser ungeschlitztes LDPE Wellrohr stellt eine zuverlässige Lösung für die ordentliche Bündelung von Litzen und Leitern in Schaltschränken dar. Entwickelt, um extremen Temperaturen von -40°C bis 150°C standzuhalten, garantiert es Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit. Die graue Farbe sorgt für ein professionelles Aussehen und erleichtert die Integration in bestehende Systeme. Profitieren Sie von der Flexibilität und Widerstandsfähigkeit unseres hochwertigen Wellrohrs.

  • Material: PE LD (Polyethylen low density)
  • Farbe: schwarz
  • Nennweite: 75
  • Innendurchmesser [mm]: 76,3
  • Außendurchmesser [mm]: 84,9
  • Druckfestigkeit: 125 N
  • Zugfestigkeit: 150 - 400 N/mm²
  • Einsatztemperatur: von -40 °C bis +70 °C (kurzfristig bis +90 °C)
  • Brandschutzeigenschaften: UL HB (V-2), selbstverlöschend
  • Chemikalienbeständigkeit: Sehr gut. Beständig gegen Säuren, Laugen, anorganische Salze, Wasser, Fette
  • Standards: REACH, RoHS, FMVSS 302
Weitere Suchbegriffe: LD, ungeschlitzt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,98*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 10,2792* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 346,69*
€ 412,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 345,85*
€ 411,56
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 308,18*
€ 366,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 301,95*
€ 359,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 280,95*
€ 334,33
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 256,98*
€ 305,81
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.