| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7886-35051-M Herst.-Nr.: 35051 EAN/GTIN: 4262458598560 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Wellrohr aus PE-HD ist ein ungeschlitztes, robustes Schutzrohr für Strom- und Datenkabel. Es zeichnet sich durch seine Flexibilität und Beständigkeit aus und ist somit ideal für die Gebäudetechnik. - Material: PE HD (Polyethylen high density)
- Farbe: schwarz
- Nennweite: 19
- Innendurchmesser [mm]: 19,7
- Außendurchmesser [mm]: 23,8
- Zugfestigkeit: E-Modul: >1000 Mpa / Zugfestigkeit MPa: >22
- Einsatztemperatur: von -50°C bis + 90°C (kurzzeitig bis +120°C)
- Brandschutzeigenschaften: Sehr gut. UL 94 HB, FMVSS 302, DIN 75200
- Chemikalienbeständigkeit: Sehr gut. Beständig gegen nahezu alle Medien (Mineralöle, Kraftstoffe, Fette, Alkohole). Wird lediglich von stark oxidierenden, konzentrierten Säuren angegriffen.
- Standards: REACH, RoHS, FMVSS 302
- Zusatzinformationen: Für den Einsatz im Maschinen-, Schaltschrankbau, sowie der Automobilindustrie.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ungeschlitzt, HDPE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |