Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr HDPE, ungeschlitzt, schwarz, NW: 22


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wellrohr HDPE, ungeschlitzt, schwarz, NW: 22
Wellrohr HDPE, ungeschlitzt, schwarz, NW: 22
Artikel-Nr.:
     7886-35052-M
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     35052
EAN/GTIN:
     4262458598577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
wellrohr

Das Wellrohr aus PE-HD ist ein ungeschlitztes, robustes Schutzrohr für Strom- und Datenkabel. Es zeichnet sich durch seine Flexibilität und Beständigkeit aus und ist somit ideal für die Gebäudetechnik.

  • Material: PE HD (Polyethylen high density)
  • Farbe: schwarz
  • Nennweite: 22
  • Innendurchmesser [mm]: 21,3
  • Außendurchmesser [mm]: 25,4
  • Zugfestigkeit: E-Modul: >1000 Mpa / Zugfestigkeit MPa: >22
  • Einsatztemperatur: von -50°C bis + 90°C (kurzzeitig bis +120°C)
  • Brandschutzeigenschaften: Sehr gut. UL 94 HB, FMVSS 302, DIN 75200
  • Chemikalienbeständigkeit: Sehr gut. Beständig gegen nahezu alle Medien (Mineralöle, Kraftstoffe, Fette, Alkohole). Wird lediglich von stark oxidierenden, konzentrierten Säuren angegriffen.
  • Standards: REACH, RoHS, FMVSS 302
  • Zusatzinformationen: Für den Einsatz im Maschinen-, Schaltschrankbau, sowie der Automobilindustrie.
Weitere Suchbegriffe: ungeschlitzt, HDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,8358* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 61,59*
€ 73,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 61,53*
€ 73,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 59,23*
€ 70,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 53,87*
€ 64,11
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 50,35*
€ 59,92
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 41,79*
€ 49,73
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.