Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr HDPE, ungeschlitzt, schwarz, NW: 50


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wellrohr HDPE, ungeschlitzt, schwarz, NW: 50
Wellrohr HDPE, ungeschlitzt, schwarz, NW: 50
Artikel-Nr.:
     7886-35057-M
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     35057
EAN/GTIN:
     4262458598621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellrohr
ungeschlitzt
HDPE

Das Wellrohr aus PE-HD ist ein ungeschlitztes, robustes Schutzrohr für Strom- und Datenkabel. Es zeichnet sich durch seine Flexibilität und Beständigkeit aus und ist somit ideal für die Gebäudetechnik.

  • Material: PE HD (Polyethylen high density)
  • Farbe: schwarz
  • Nennweite: 50
  • Innendurchmesser [mm]: 47,3
  • Außendurchmesser [mm]: 53
  • Zugfestigkeit: E-Modul: >1000 Mpa / Zugfestigkeit MPa: >22
  • Einsatztemperatur: von -50°C bis + 90°C (kurzzeitig bis +120°C)
  • Brandschutzeigenschaften: Sehr gut. UL 94 HB, FMVSS 302, DIN 75200
  • Chemikalienbeständigkeit: Sehr gut. Beständig gegen nahezu alle Medien (Mineralöle, Kraftstoffe, Fette, Alkohole). Wird lediglich von stark oxidierenden, konzentrierten Säuren angegriffen.
  • Standards: REACH, RoHS, FMVSS 302
  • Zusatzinformationen: Für den Einsatz im Maschinen-, Schaltschrankbau, sowie der Automobilindustrie.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,18*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 2,2872* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 82,68*
€ 98,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 81,63*
€ 97,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 76,95*
€ 91,57
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 72,53*
€ 86,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 71,84*
€ 85,49
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 67,90*
€ 80,80
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 57,18*
€ 68,04
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.