Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr HDPE mit Einzughilfe NW: 90, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wellrohr HDPE mit Einzughilfe NW: 90, schwarz
Wellrohr HDPE mit Einzughilfe NW: 90, schwarz
Artikel-Nr.:
     7886-36304-B
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     36304
EAN/GTIN:
     4262458596153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
wellrohr

Unser spezielles Wellrohr aus HDPE ist ein halogenfreies, doppelt beschichtetes und biegsames Kabelschutzrohr, welches eine einseitig aufgesteckte Muffe und eine Einzughilfe hat. Durch die aufgesteckte Muffe kann das Wellrohr miteinander verbunden werden. Dieses hochwertige Wellrohr dient als Schutz- und Leerrohr für alle Arten von Strom- und Datenkabeln. Es eignet sich optimal für den vielseitigen, universellen Einsatz im Erdreich. Die glatte und profillose Innenwand erleichtert den Einzug des Kabels deutlich und spart somit Zeit und Kosten bei der Montage. Durch die niedrige Reibung können mehrere Leitungen ohne ein mühsames Klemmen eingezogen werden. Nachträgliche Leitungsverlegungen werden erleichtert und sind unkompliziert möglich. Gleichzeitig bietet die gewellte Außenseite optimale Anbindungsmöglichkeiten und somit eine problemlose Fixierung.

  • Material: PE HD (Polyethylen high density)
  • Farbe: schwarz
  • Nennweite: 90
  • Innendurchmesser [mm]: 75
  • Außendurchmesser [mm]: 90
  • Druckfestigkeit: 450 N / 20 cm
  • Einsatztemperatur: von -55 °C bis +90 °C
  • Brandschutzeigenschaften: A1 (nicht selbstverlöschend)
  • Chemikalienbeständigkeit: Kraftstoffe, Mineralöle, Schmierfette, Alkalien, sowie die meisten gebräuchlichen Lösungsmittel.
  • Standards: REACH, RoHS, CSN EN
  • Zusatzinformationen: Schutzklasse: IP40 (IP67 in Kombination mit Profildichtring)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
HDPE, halogenfrei
Temperatur min.:
-55 °C
Temperatur max.:
90 °C
Länge:
500 mm
Nennweite:
90
Außendurchmesser:
90 mm
Innendurchmesser:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: HDPE, Einzughilfe, Rohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,06*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 6,5412* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 444,57*
€ 529,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 444,49*
€ 528,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 430,23*
€ 511,97
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 404,22*
€ 481,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 381,38*
€ 453,84
pro Rolle
ab 14 Rollen
€ 359,48*
€ 427,78
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 327,06*
€ 389,20
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.