Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr HDPE UV, einseitig aufgesteckter Muffe und Einzughilfe, NW 160 schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wellrohr HDPE UV, einseitig aufgesteckter Muffe und Einzughilfe, NW 160 schwarz
Artikel-Nr.:
     7886-36409-B
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     36409
EAN/GTIN:
     4262458581357
Suchbegriffe:
Wellrohr
UV
Muffe
HDPE

Dieses spezielle Wellrohr aus HDPE ist UV-beständig, halogenfrei und doppelt beschichtet. Es verfügt über eine einseitig aufgesteckte Muffe und hat eine Einzughilfe. Durch spezielle chemische Zusätze kann es eine UV-Beständigkeit von bis zu 20 Jahren bieten. Dieses hochwertige Wellrohr dient als Schutz- und Leerrohr für alle Arten von Strom- und Datenkabeln. Es eignet sich hervorragend für alle Anwendungen im Freien. Besonders beim Anlagenbau und in der Solartechnik ist es perfekt geeignet und auch in Bereichen der KFZ-Industrie ist dieses Wellrohr zu empfehlen. Die glatte und profillose Innenwand erleichtert den Einzug des Kabels deutlich und spart somit Zeit und Kosten bei der Montage. Durch die niedrige Reibung können mehrere Leitungen ohne ein mühsames Klemmen eingezogen werden. Nachträgliche Leitungsverlegungen werden erleichtert und sind unkompliziert möglich. Gleichzeitig bietet die gewellte Außenseite optimale Anbindungsmöglichkeiten und somit eine problemlose Fixierung. Zur sicheren und schnellen Verbindung all unserer Wellrohre im 45°- oder 90°- Winkel bieten wir Ihnen auch unsere hochwertigen Y- und T- Verbinder aus Polyamid 6.6 mit praktischem Klick-Verschluss an.

  • Material: PE HD (Polyethylen high density)
  • Farbe: schwarz
  • Nennweite: 160
  • Innendurchmesser [mm]: 136
  • Außendurchmesser [mm]: 160
  • Zugfestigkeit: 450 N/20 cm
  • Einsatztemperatur: von -5 °C bis + 90 °C
  • Brandschutzeigenschaften: A1 (nicht selbstverlöschend)
  • Chemikalienbeständigkeit: Sehr gut. Kraftstoffe, Mineralöle, Schmierfette, Alkalien, sowie die meisten gebräuchlichen Lösungsmittel.
  • Standards: REACH, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.085,56*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 21,7112* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.378,54*
€ 1.640,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.352,07*
€ 1.608,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.269,69*
€ 1.510,93
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 1.192,91*
€ 1.419,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.162,16*
€ 1.382,97
pro Rolle
ab 14 Rollen
€ 1.095,46*
€ 1.303,60
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.085,56*
€ 1.291,82
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.