Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr T-Verteiler T-Slim Fix 17-7,5-17 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellrohr T-Verteiler T-Slim Fix 17-7,5-17 schwarz
Wellrohr T-Verteiler T-Slim Fix 17-7,5-17 schwarz
Artikel-Nr.:
     7886-38036-A
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     492 27 249
EAN/GTIN:
     4260362864801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T-Verteiler
T-Verbinder
Slim-Fix
T-Slim-Fix

T-Slim Fix dient der Verbindung von Wellrohren in einem 90°-Abgang und kann als Komplettsystem ausgelegt werden. Das neu entwickelte Zubehör besitzt einen Schnappverschluss (Klick-System) und kann mittels Rastnasen sicher verschlossen werden. Selbstverlöschend nach UL 94 HB/V-2 FMVSS.

  • Material: PA 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Farbe: schwarz
  • Nennweite: 17
  • Außendurchmesser [mm]: 17
  • Einsatztemperatur: von -40 °C bis + 120 °C (3000 h) / bis 140 °C (500 h)
  • Brandschutzeigenschaften: Sehr gut. Brandklasse UL 94 HB
  • Chemikalienbeständigkeit: Gut. Beständig gegen Kraftstoffe, Mineralöle, Schmierfette, Alkalien, sowie die meisten gebräuchlichen Lösungsmittel
  • Standards: REACH, RoHS, CE
  • Zusatzinformationen: hochschlagzäh, mit praktischem Schnappverschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz RAL
Nennweite 1:
17 NW
Nennweite 2:
7,5 NW
Nennweite 3:
17 NW
Material:
PA6.6
Temperatur min.:
-40 °C
Temperatur max.:
150 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.