Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Verbinder für Wellrohr, schwarz, NW a: 7,5/ NW b: 4,5/ NW c: 4,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Y-Verbinder für Wellrohr, schwarz, NW a: 7,5/ NW b: 4,5/ NW c: 4,5
Y-Verbinder für Wellrohr, schwarz, NW a: 7,5/ NW b: 4,5/ NW c: 4,5
Artikel-Nr.:
     7886-38051-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     38051
EAN/GTIN:
     4262458599222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellrohr
Y-Verbinder

Der Y-Verbinder für Wellrohre ermöglicht eine effiziente Bündelung von Kabeln aus diversen Richtungen. Seine robuste Bauweise garantiert Stabilität und langfristige Nutzung. Dieser Verbinder ist in verschiedenen Größen erhältlich und erfüllt damit diverse Bedürfnisse. Seine einfache Installation und hohe Haltbarkeit machen ihn unverzichtbar für professionelles Kabelmanagement.

  • Material: PA 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Farbe: schwarz
  • Nennweite: 7,5
  • Außendurchmesser [mm]: 7,5
  • Einsatztemperatur: von -40 °C bis + 120 °C (3000 h) / bis 140 °C (500 h)
  • Brandschutzeigenschaften: Sehr gut. Brandklasse UL 94 HB
  • Chemikalienbeständigkeit: Gut. Beständig gegen Kraftstoffe, Mineralöle, Schmierfette, Alkalien, sowie die meisten gebräuchlichen Lösungsmittel
  • Standards: REACH, RoHS, CE
  • Zusatzinformationen: hochschlagzäh, mit praktischem Schnappverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.