Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COS-Befestigungsschelle für Dualflex -Wellrohr, NW 23, Innendurchm.: M6 schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
COS-Befestigungsschelle für Dualflex -Wellrohr, NW 23, Innendurchm.: M6 schwarz
COS-Befestigungsschelle für Dualflex -Wellrohr, NW 23, Innendurchm.: M6 schwarz
Artikel-Nr.:
     7886-38201-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     38201
EAN/GTIN:
     4262458599536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellrohr
DUALFLEX
Befestigungsschelle

Unsere Befestigungsschelle aus hochwertigem Polyamid 6 ist die ideale Lösung für die sichere Montage von zweiteiligen Wellrohren. Sie ist halogenfrei und weist Eigenschaften auf, die die Flammenausbreitung verhindern, wodurch sie besonders in sicherheitskritischen Bereichen eingesetzt werden kann. Die Konstruktion der Schelle vermeidet das Verrutschen des Rohres, was eine stabile und langanhaltende Fixierung sicherstellt.

  • Material: PA6 MOD BS (Polyamid 6 brandschutzmodifiziert)
  • Farbe: schwarz
  • Nennweite: 23
  • Innendurchmesser [mm]: M6
  • Außendurchmesser [mm]: 23
  • Einsatztemperatur: von -40 °C bis + 120 °C
  • Brandschutzeigenschaften: Sehr gut. Brandklasse UL 94 HB
  • Chemikalienbeständigkeit: Gut. Beständig gegen Kraftstoffe, Mineralöle, Schmierfette, Alkalien, sowie die meisten gebräuchlichen Lösungsmittel
  • Standards: REACH, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,62*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 1,7062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 235,43*
€ 280,16
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 234,37*
€ 278,90
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 229,17*
€ 272,71
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 204,89*
€ 243,82
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 193,70*
€ 230,50
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 170,62*
€ 203,04
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.