Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COS-Befestigungsschelle für Dualflex -Wellrohr, NW 29, Innendurchm.: M5 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COS-Befestigungsschelle für Dualflex -Wellrohr, NW 29, Innendurchm.: M5 schwarz
COS-Befestigungsschelle für Dualflex -Wellrohr, NW 29, Innendurchm.: M5 schwarz
Artikel-Nr.:
     7886-38207-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     38207
EAN/GTIN:
     4262458594630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellrohr
DUALFLEX
Befestigungsschelle

Unsere Befestigungsschelle aus hochwertigem Polyamid 6 ist die ideale Lösung für die sichere Montage von zweiteiligen Wellrohren. Sie ist halogenfrei und weist Eigenschaften auf, die die Flammenausbreitung verhindern, wodurch sie besonders in sicherheitskritischen Bereichen eingesetzt werden kann. Die Konstruktion der Schelle vermeidet das Verrutschen des Rohres, was eine stabile und langanhaltende Fixierung sicherstellt.

  • Material: PA 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Farbe: schwarz
  • Nennweite: 29
  • Innendurchmesser [mm]: M5
  • Außendurchmesser [mm]: 29
  • Einsatztemperatur: von -50 °C bis +120 °C
  • Brandschutzeigenschaften: Exzellent. UL 94 V-0
  • Chemikalienbeständigkeit: Gut. Beständig gegen Kraftstoffe, Mineralöle, Schmierfette, Alkalien, sowie die meisten gebräuchlichen Lösungsmittel
  • Standards: REACH, RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7886
100
50
Frei Haus
ab € 2,2006*
€ 3,1246*
33 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,9364*
€ 3,7064*
Preise: Lager 7886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,1246*
€ 3,71827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1046*
€ 3,69447
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,9646*
€ 3,52787
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,7954*
€ 3,32653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,6454*
€ 3,14803
pro Stück
ab 700 Stück
€ 2,5006*
€ 2,97571
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,2006*
€ 2,61871
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 156,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7886
Versand: Lager 7886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 4,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.