Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrclip einteilig, NW: 12, schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Wellrohrclip einteilig, NW: 12, schwarz
Artikel-Nr.:
     7886-38256-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     38256
EAN/GTIN:
     4262458599581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellrohr
Wellrohrclip
Clip
einteilig

Unsere Befestigungsclips aus modifiziertem Polyamid sorgen für schnelle und einfach Fixierung von Wellrohren. Der Deckel ist wiederverschließbar und direkt am Clip angebracht. Die Befestigungsclips sind kompatibel mit C-Montageschienen.

  • Material: PA 6 (Polyamid 6)
  • Farbe: schwarz
  • Nennweite: 12
  • Außendurchmesser [mm]: 12
  • Einsatztemperatur: von -50 °C bis +90 °C
  • Chemikalienbeständigkeit: Beständig gegen Kraftstoffe, Mineralöle, Schmierfette, Alkalien, sowie die meisten gebräuchlichen Lösungsmittel
  • UV- Beständigkeit: sehr gut / 15 – 20 Jahre
  • Brandschutzeigenschaften: Exzellent. UL 94 V-0
  • Standards: REACH, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,81*
€ 20,00
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,45*
€ 19,58
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 15,46*
€ 18,40
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,55*
€ 17,31
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 13,71*
€ 16,31
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,49*
€ 16,05
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,04*
€ 15,52
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,41*
€ 12,39
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.