Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe für Wellrohr HDPE, passend für NW: 90


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Muffe für Wellrohr HDPE, passend für NW: 90
Muffe für Wellrohr HDPE, passend für NW: 90
Artikel-Nr.:
     7886-38304-B
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     38304
EAN/GTIN:
     4262458599635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
wellrohr

Die Verbindungsmuffe aus robustem Kunststoff (PE) garantiert eine langlebige Nutzung. Sie ist speziell für die Verwendung mit Wellrohr konzipiert, bietet jedoch Kompatibilität mit verschiedenen Rohrsystemen. Dank ihres geringen Gewichts lässt sie sich mühelos handhaben und installieren. Die Muffe bietet eine sichere und dauerhafte Verbindung.

  • Material: PE HD (Polyethylen high density)
  • Farbe: schwarz
  • Nennweite: 90
  • Außendurchmesser [mm]: 90
  • Einsatztemperatur: von -45 °C bis +60 °C
  • Brandschutzeigenschaften: Brandklasse des zugrunde liegenden Materials: A / nicht selbstverlöschend
  • Chemikalienbeständigkeit: Sehr gut. Beständig gegen nahezu alle Medien (Mineralöle, Kraftstoffe, Fette, Alkohole). Wird lediglich von stark oxidierenden, konzentrierten Säuren angegriffen.
  • Standards: REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: Muffe, HDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,31*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 11,0862* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 747,94*
€ 890,05
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 741,18*
€ 882,00
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 698,48*
€ 831,19
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 658,38*
€ 783,47
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 625,13*
€ 743,90
pro Beutel
ab 14 Beutel
€ 590,97*
€ 703,25
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 554,31*
€ 659,63
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.