Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profildichtring für Wellrohr HDPE, passend für NW: 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profildichtring für Wellrohr HDPE, passend für NW: 75
Profildichtring für Wellrohr HDPE, passend für NW: 75
Artikel-Nr.:
     7886-38353-B
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     38353
EAN/GTIN:
     4262458599703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
wellrohr

Unsere Dichtungsringe aus hochwertigem Polyethylen gewährleisten eine zuverlässige Abdichtung Ihrer Wellrohre. Die Ringe verhindern effektiv das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz. In Kombination mit HDPE-Wellrohren erreichen sie die Schutzklasse IP 67, was Ihr System vor Staub und Spritzwasser schützt. Sie sind somit eine ideale Wahl für langanhaltenden und sicheren Einsatz.

  • Material: PE HD (Polyethylen high density)
  • Farbe: schwarz
  • Nennweite: 75
  • Außendurchmesser [mm]: 75
  • Einsatztemperatur: von -45 °C bis +60 °C
  • Brandschutzeigenschaften: Brandklasse des zugrunde liegenden Materials: A / nicht selbstverlöschend
  • Chemikalienbeständigkeit: Sehr gut. Beständig gegen nahezu alle Medien (Mineralöle, Kraftstoffe, Fette, Alkohole). Wird lediglich von stark oxidierenden, konzentrierten Säuren angegriffen.
  • Standards: REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: LD, Profildichtring, HDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.