Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierschlauch aus Weich-PVC, Innendurchmesser: 24,1 mm, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Isolierschlauch aus Weich-PVC, Innendurchmesser: 24,1 mm, schwarz
Isolierschlauch aus Weich-PVC, Innendurchmesser: 24,1 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     7886-43050-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     43050
EAN/GTIN:
     4262458591660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc-schlauch

Unser hoch hitzebeständiger Isolierschlauch auch Weich- PVC bietet einen sicheren Schutz von Kabeln und Leitungen. Er ist sehr flexibel, lässt sich gut verarbeiten und ist dabei vergleichsweise kostengünstig. Dieser Isolierschlauch eignet sich hervorragend zum Isolieren von Drähten und Leitungen, sowie empfindlichen Bauteilen.

  • Material: Weich-PVC (modifiziertes Polyvinylchlorid)
  • Farbe: schwarz
  • Innendurchmesser [mm]: 24,1
  • Außendurchmesser [mm]: 25,5
  • Zugfestigkeit: ca. 15 MPa
  • Einsatztemperatur: von -20 °C bis +85 °C
  • Brandschutzeigenschaften: selbstverlöschend
  • Standards: REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: PVC, Weich-PVC, Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,67*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,5334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 108,10*
€ 128,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 105,49*
€ 125,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 97,08*
€ 115,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 91,60*
€ 109,00
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 76,67*
€ 91,24
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.