Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinkartonage Schrumpfschlauch Niedertemperatur 2:1 (12,7:6,4) schwarz, Inh. 8m


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kleinkartonage Schrumpfschlauch Niedertemperatur 2:1 (12,7:6,4) schwarz, Inh. 8m
Kleinkartonage Schrumpfschlauch Niedertemperatur 2:1 (12,7:6,4) schwarz, Inh. 8m
Artikel-Nr.:
     7886-43105-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     43105
EAN/GTIN:
     4262458589629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Der Niedertemperatur-Schrumpfschlauch eignet sich ideal für temperaturkritische Einsätze, speziell in Verbindung mit sensibler Elektronik. Er beeindruckt mit einer niedrigen Schrumpftemperatur ab 65°C. Zusätzlich bietet er hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, was ihn zur perfekten Wahl für anspruchsvolle industrielle Anwendungen macht.

  • Material: Polyolefin (strahlenvernetzt)
  • Farbe: schwarz
  • Kleber/ Beschichtung: ohne
  • Durchmesser vor/nach Schrumpf [mm]: 12,7/6,4
  • Schrumpftemperatur: ab +100 °C
  • Durchschlagsfestigkeit: 20 kV/mm
  • Zugfestigkeit: 15 MPa
  • Einsatztemperatur: von -55 °C bis +125 °C
  • Brandschutzeigenschaften: Gut
  • Chemikalienbeständigkeit: Polyolefin verfügt über eine gute chemische Beständigkeit. Alle herkömmliche Flüssigkeiten, zudem nicht korrosiv einschließlich Kupfer. (Alkohole, Öle, Fette, Wachse, die meisten Lösungsmittel, nicht stark oxidierende Säuren und Salzlösungen/ Salze)
  • Standards: REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: Niedertemperatur, klein, Kleinkartonage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 8 Meter (ab € 1,78125* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 23,43*
€ 27,88
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 22,95*
€ 27,31
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 19,95*
€ 23,74
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 17,97*
€ 21,38
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 17,71*
€ 21,07
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 14,25*
€ 16,96
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.