Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert DIN46228 1mm², 6mm gelb


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Aderendhülse isoliert DIN46228 1mm², 6mm gelb
Aderendhülse isoliert DIN46228 1mm², 6mm gelb
Artikel-Nr.:
     7886-52019-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     52019
EAN/GTIN:
     4262458585973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhuelse
isoliert

Aderendhülsen vereinfachen die Montage von Kabeln und Leitungen in Schaltschränken und anderen Gebieten. Vor allem bei flexiblen Leitungen mit vielen einzelnen Drähten ist eine Montage mit Aderendhülsen unablässig.

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: Polypropylen (PP)
  • Bauform: Einzel
  • Querschnitt [mm²]: 1
  • Farbe: gelb
  • Gesamtlänge [mm]: 12
  • Länge ohne Isolation [mm]: 6
  • Einsatztemperatur: bis 105°C
  • Standards: CE, WEE
  • Zusatzinformationen: Farbreihe 2
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb RAL
Material:
Kupfer, galvanisch verzinnt
Einsatztemperatur bis:
105 °C
Länge:
12 mm
Huelsenlänge:
6 mm
Huelsenform:
kurz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 500 Stück (ab € 0,01154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,28*
€ 11,04
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,18*
€ 10,92
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,33*
€ 9,91
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,52*
€ 8,95
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,39*
€ 8,79
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,77*
€ 6,87
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.