Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert DIN46228 1mm², 12mm gelb


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Aderendhülse isoliert DIN46228 1mm², 12mm gelb
Aderendhülse isoliert DIN46228 1mm², 12mm gelb
Artikel-Nr.:
     7886-52022-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     52022
EAN/GTIN:
     4262458584891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhuelse
isoliert

Aderendhülsen vereinfachen die Montage von Kabeln und Leitungen in Schaltschränken und anderen Gebieten. Vor allem bei flexiblen Leitungen mit vielen einzelnen Drähten ist eine Montage mit Aderendhülsen unablässig.

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: Polypropylen (PP)
  • Bauform: Einzel
  • Querschnitt [mm²]: 1
  • Farbe: gelb
  • Gesamtlänge [mm]: 18
  • Länge ohne Isolation [mm]: 12
  • Einsatztemperatur: bis 105°C
  • Standards: CE, WEE
  • Zusatzinformationen: Farbreihe 2
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb RAL
Material:
Kupfer, galvanisch verzinnt
Einsatztemperatur bis:
105 °C
Länge:
18 mm
Huelsenlänge:
12 mm
Huelsenform:
lang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 500 Stück (ab € 0,01376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,90*
€ 12,97
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,79*
€ 12,84
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,66*
€ 11,50
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,83*
€ 10,51
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,63*
€ 10,27
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,88*
€ 8,19
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.