Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert DIN46228 6mm², 18mm grün


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Aderendhülse isoliert DIN46228 6mm², 18mm grün
Aderendhülse isoliert DIN46228 6mm², 18mm grün
Artikel-Nr.:
     7886-52043-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     52043
EAN/GTIN:
     4262458584334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 6mm2
aderendhülse isoliert
aderendhülse 6mm²

Aderendhülsen vereinfachen die Montage von Kabeln und Leitungen in Schaltschränken und anderen Gebieten. Vor allem bei flexiblen Leitungen mit vielen einzelnen Drähten ist eine Montage mit Aderendhülsen unablässig.

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: Polypropylen (PP)
  • Bauform: Einzel
  • Querschnitt [mm²]: 6
  • Farbe: grün
  • Gesamtlänge [mm]: 26
  • Länge ohne Isolation [mm]: 18
  • Einsatztemperatur: bis 105°C
  • Standards: CE, WEE
  • Zusatzinformationen: Farbreihe 1
Weitere Informationen:
Farbe:
gruen RAL
Material:
Kupfer, galvanisch verzinnt
Einsatztemperatur bis:
105 °C
Länge:
26 mm
Huelsenlänge:
18 mm
Huelsenform:
lang
Weitere Suchbegriffe: Aderendhuelse, isoliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0447* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,36*
€ 8,76
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,75*
€ 8,03
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,20*
€ 7,38
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,79*
€ 6,89
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,54*
€ 6,59
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,47*
€ 5,32
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.