Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert DIN46228 16mm², 18mm elfenbein


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Aderendhülse isoliert DIN46228 16mm², 18mm elfenbein
Aderendhülse isoliert DIN46228 16mm², 18mm elfenbein
Artikel-Nr.:
     7886-52053-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     52053
EAN/GTIN:
     4262458584501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhuelse
isoliert

Aderendhülsen vereinfachen die Montage von Kabeln und Leitungen in Schaltschränken und anderen Gebieten. Vor allem bei flexiblen Leitungen mit vielen einzelnen Drähten ist eine Montage mit Aderendhülsen unablässig.

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: Polypropylen (PP)
  • Bauform: Einzel
  • Querschnitt [mm²]: 16
  • Farbe: elfenbein
  • Gesamtlänge [mm]: 28
  • Länge ohne Isolation [mm]: 18
  • Einsatztemperatur: bis 105°C
  • Standards: CE, WEE
  • Zusatzinformationen: Farbreihe 1
Weitere Informationen:
Farbe:
elfenbein RAL
Material:
Kupfer, galvanisch verzinnt
Einsatztemperatur bis:
105 °C
Länge:
28 mm
Huelsenlänge:
18 mm
Huelsenform:
lang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0659* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,43*
€ 12,41
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,33*
€ 12,29
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,31*
€ 11,08
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,47*
€ 10,08
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,32*
€ 9,90
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,59*
€ 7,84
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.