Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert DIN46228 16mm², 12mm grün


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Aderendhülse isoliert DIN46228 16mm², 12mm grün
Aderendhülse isoliert DIN46228 16mm², 12mm grün
Artikel-Nr.:
     7886-52054-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     52054
EAN/GTIN:
     4262458584518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhuelse
isoliert

Aderendhülsen vereinfachen die Montage von Kabeln und Leitungen in Schaltschränken und anderen Gebieten. Vor allem bei flexiblen Leitungen mit vielen einzelnen Drähten ist eine Montage mit Aderendhülsen unablässig.

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: Polypropylen (PP)
  • Bauform: Einzel
  • Querschnitt [mm²]: 16
  • Farbe: grün
  • Gesamtlänge [mm]: 24
  • Länge ohne Isolation [mm]: 12
  • Einsatztemperatur: bis 105°C
  • Standards: CE, WEE
  • Zusatzinformationen: Farbreihe 2
Weitere Informationen:
Farbe:
gruen RAL
Material:
Kupfer, galvanisch verzinnt
Einsatztemperatur bis:
105 °C
Länge:
24 mm
Huelsenlänge:
12 mm
Huelsenform:
normal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0454* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,59*
€ 9,03
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,64*
€ 7,90
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,05*
€ 7,20
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,91*
€ 7,03
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,63*
€ 6,70
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,54*
€ 5,40
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.