Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert DIN46228 25mm², 22mm braun


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Aderendhülse isoliert DIN46228 25mm², 22mm braun
Aderendhülse isoliert DIN46228 25mm², 22mm braun
Artikel-Nr.:
     7886-52063-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     52063
EAN/GTIN:
     4262458585669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhuelse
isoliert

Aderendhülsen vereinfachen die Montage von Kabeln und Leitungen in Schaltschränken und anderen Gebieten. Vor allem bei flexiblen Leitungen mit vielen einzelnen Drähten ist eine Montage mit Aderendhülsen unablässig.

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: Polypropylen (PP)
  • Bauform: Einzel
  • Querschnitt [mm²]: 25
  • Farbe: braun
  • Gesamtlänge [mm]: 36
  • Länge ohne Isolation [mm]: 22
  • Einsatztemperatur: bis 105°C
  • Standards: CE, WEE
  • Zusatzinformationen: Farbreihe 2
Weitere Informationen:
Farbe:
braun RAL
Material:
Kupfer, galvanisch verzinnt
Einsatztemperatur bis:
105 °C
Länge:
36 mm
Huelsenlänge:
22 mm
Huelsenform:
lang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,127* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,02*
€ 11,92
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,92*
€ 11,80
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,92*
€ 10,61
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,12*
€ 9,66
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,97*
€ 9,48
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,35*
€ 7,56
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.