Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert DIN46228 50mm², 25mm grün


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Aderendhülse isoliert DIN46228 50mm², 25mm grün
Aderendhülse isoliert DIN46228 50mm², 25mm grün
Artikel-Nr.:
     7886-52073-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     52073
EAN/GTIN:
     4262458584488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülsen vereinfachen die Montage von Kabeln und Leitungen in Schaltschränken und anderen Gebieten. Vor allem bei flexiblen Leitungen mit vielen einzelnen Drähten ist eine Montage mit Aderendhülsen unablässig.

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: Polypropylen (PP)
  • Bauform: Einzel
  • Querschnitt [mm²]: 50
  • Farbe: grün
  • Gesamtlänge [mm]: 40
  • Länge ohne Isolation [mm]: 25
  • Einsatztemperatur: bis 105°C
  • Standards: CE, WEE
  • Zusatzinformationen: Farbreihe 2
Weitere Informationen:
Farbe:
gruen RAL
Material:
Kupfer, galvanisch verzinnt
Einsatztemperatur bis:
105 °C
Länge:
40 mm
Huelsenlänge:
25 mm
Huelsenform:
lang
Weitere Suchbegriffe: Aderendhuelse, isoliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,2256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,20*
€ 21,66
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,02*
€ 21,44
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,84*
€ 18,85
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,45*
€ 17,20
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,11*
€ 16,79
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,28*
€ 13,42
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.