Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert Twin DIN46228 2 x 0,75 mm², 15 mm weiß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Aderendhülse isoliert Twin DIN46228 2 x 0,75 mm², 15 mm weiß
Aderendhülse isoliert Twin DIN46228 2 x 0,75 mm², 15 mm weiß
Artikel-Nr.:
     7886-52085-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     52085
EAN/GTIN:
     4262458582279
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülsen vereinfachen die Montage von Kabeln und Leitungen in Schaltschränken und anderen Gebieten. Vor allem bei flexiblen Leitungen mit vielen einzelnen Drähten ist eine Montage mit Aderendhülsen unablässig.

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: Polypropylen (PP)
  • Bauform: Twin
  • Querschnitt [mm²]: 2 x 0,75
  • Farbe: weiß
  • Gesamtlänge [mm]: 15
  • Länge ohne Isolation [mm]: 8
  • Einsatztemperatur: bis 105°C
  • Standards: CE, WEE
  • Zusatzinformationen: keine
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL
Material:
Kupfer, galvanisch verzinnt
Einsatztemperatur bis:
105 °C
Länge:
15 mm
Huelsenlänge:
8 mm
Huelsenform:
normal
Weitere Suchbegriffe: Aderendhuelse, isoliert, Twin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 500 Stück (ab € 0,01512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,17*
€ 14,48
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,09*
€ 14,39
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,07*
€ 13,17
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,75*
€ 11,60
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,53*
€ 11,34
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,56*
€ 9,00
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.