Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert Twin DIN46228 2 x 1 mm², 19 mm rot


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Aderendhülse isoliert Twin DIN46228 2 x 1 mm², 19 mm rot
Aderendhülse isoliert Twin DIN46228 2 x 1 mm², 19 mm rot
Artikel-Nr.:
     7886-52089-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     52089
EAN/GTIN:
     4262458580381
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülsen vereinfachen die Montage von Kabeln und Leitungen in Schaltschränken und anderen Gebieten. Vor allem bei flexiblen Leitungen mit vielen einzelnen Drähten ist eine Montage mit Aderendhülsen unablässig.

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: Polypropylen (PP)
  • Bauform: Twin
  • Querschnitt [mm²]: 2 x 1
  • Farbe: rot
  • Gesamtlänge [mm]: 19
  • Länge ohne Isolation [mm]: 12
  • Einsatztemperatur: bis 105°C
  • Standards: CE, WEE
  • Zusatzinformationen: keine
Weitere Informationen:
Farbe:
rot RAL
Material:
Kupfer, galvanisch verzinnt
Einsatztemperatur bis:
105 °C
Länge:
19 mm
Huelsenlänge:
12 mm
Huelsenform:
extra lang
Weitere Suchbegriffe: Aderendhuelse, isoliert, Twin
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,18*
€ 29,22*
Lager 7886
4
€ 4,50*
ab € 20,71*
€ 32,92*
Preise: Lager 7886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 32,92*
€ 39,17
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 31,33*
€ 37,28
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 27,89*
€ 33,19
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 26,03*
€ 30,98
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 25,44*
€ 30,27
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,71*
€ 24,64
pro Beutel
1 Beutel enthält 500 Stück (ab € 0,04142* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7886
Versand: Lager 7886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 4,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.