Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert Twin DIN46228 2 x 1 mm², 17 mm gelb


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Aderendhülse isoliert Twin DIN46228 2 x 1 mm², 17 mm gelb
Aderendhülse isoliert Twin DIN46228 2 x 1 mm², 17 mm gelb
Artikel-Nr.:
     7886-52092-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     52092
EAN/GTIN:
     4262458582323
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 1mm²
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 1mm²

Aderendhülsen vereinfachen die Montage von Kabeln und Leitungen in Schaltschränken und anderen Gebieten. Vor allem bei flexiblen Leitungen mit vielen einzelnen Drähten ist eine Montage mit Aderendhülsen unablässig.

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: Polypropylen (PP)
  • Bauform: Twin
  • Querschnitt [mm²]: 2 x 1
  • Farbe: gelb
  • Gesamtlänge [mm]: 17
  • Länge ohne Isolation [mm]: 10
  • Einsatztemperatur: bis 105°C
  • Standards: CE, WEE
  • Zusatzinformationen: keine
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb RAL
Material:
Kupfer, galvanisch verzinnt
Einsatztemperatur bis:
105 °C
Länge:
17 mm
Huelsenlänge:
10 mm
Huelsenform:
lang
Weitere Suchbegriffe: Aderendhuelse, isoliert, Twin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 500 Stück (ab € 0,03114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 25,06*
€ 29,82
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 24,64*
€ 29,32
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 21,31*
€ 25,36
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,62*
€ 23,35
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 19,51*
€ 23,22
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,57*
€ 18,53
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.