Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert Twin DIN46228 2 x 1,5 mm², 12 mm schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Aderendhülse isoliert Twin DIN46228 2 x 1,5 mm², 12 mm schwarz
Aderendhülse isoliert Twin DIN46228 2 x 1,5 mm², 12 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     7886-52096-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     52096
EAN/GTIN:
     4262458580558
Suchbegriffe:
Aderendhuelse
isoliert
Twin

Aderendhülsen vereinfachen die Montage von Kabeln und Leitungen in Schaltschränken und anderen Gebieten. Vor allem bei flexiblen Leitungen mit vielen einzelnen Drähten ist eine Montage mit Aderendhülsen unablässig.

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: Polypropylen (PP)
  • Bauform: Twin
  • Querschnitt [mm²]: 2 x 1,5
  • Farbe: schwarz
  • Gesamtlänge [mm]: 20
  • Länge ohne Isolation [mm]: 12
  • Einsatztemperatur: bis 105°C
  • Standards: CE, WEE
  • Zusatzinformationen: keine
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz RAL
Material:
Kupfer, galvanisch verzinnt
Einsatztemperatur bis:
105 °C
Länge:
20 mm
Huelsenlänge:
12 mm
Huelsenform:
lang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 500 Stück (ab € 0,02856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,44*
€ 26,70
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,76*
€ 25,89
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,62*
€ 23,35
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,00*
€ 21,42
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,33*
€ 20,62
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,28*
€ 16,99
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.