Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert Twin DIN46228 2 x 1,5 mm², 8 mm rot


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Aderendhülse isoliert Twin DIN46228 2 x 1,5 mm², 8 mm rot
Aderendhülse isoliert Twin DIN46228 2 x 1,5 mm², 8 mm rot
Artikel-Nr.:
     7886-52098-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     52098
EAN/GTIN:
     4262458582392
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülsen vereinfachen die Montage von Kabeln und Leitungen in Schaltschränken und anderen Gebieten. Vor allem bei flexiblen Leitungen mit vielen einzelnen Drähten ist eine Montage mit Aderendhülsen unablässig.

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: Polypropylen (PP)
  • Bauform: Twin
  • Querschnitt [mm²]: 2 x 1,5
  • Farbe: rot
  • Gesamtlänge [mm]: 16
  • Länge ohne Isolation [mm]: 8
  • Einsatztemperatur: bis 105°C
  • Standards: CE, WEE
  • Zusatzinformationen: keine
Weitere Informationen:
Farbe:
rot RAL
Material:
Kupfer, galvanisch verzinnt
Einsatztemperatur bis:
105 °C
Länge:
16 mm
Huelsenlänge:
8 mm
Huelsenform:
normal
Weitere Suchbegriffe: Aderendhuelse, isoliert, Twin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 500 Stück (ab € 0,01858* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,02*
€ 17,87
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,84*
€ 17,66
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,04*
€ 15,52
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,99*
€ 14,27
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,60*
€ 13,80
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,29*
€ 11,06
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.