Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert Twin DIN46228 2 x 1,5 mm²,20 mm rot


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Aderendhülse isoliert Twin DIN46228 2 x 1,5 mm²,20 mm rot
Aderendhülse isoliert Twin DIN46228 2 x 1,5 mm²,20 mm rot
Artikel-Nr.:
     7886-52099-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     52099
EAN/GTIN:
     4262458582477
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülsen vereinfachen die Montage von Kabeln und Leitungen in Schaltschränken und anderen Gebieten. Vor allem bei flexiblen Leitungen mit vielen einzelnen Drähten ist eine Montage mit Aderendhülsen unablässig.

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: Polypropylen (PP)
  • Bauform: Twin
  • Querschnitt [mm²]: 2 x 1,5
  • Farbe: rot
  • Gesamtlänge [mm]: 20
  • Länge ohne Isolation [mm]: 12
  • Einsatztemperatur: bis 105°C
  • Standards: CE, WEE
  • Zusatzinformationen: keine
Weitere Informationen:
Farbe:
rot RAL
Material:
Kupfer, galvanisch verzinnt
Einsatztemperatur bis:
105 °C
Länge:
20 mm
Huelsenlänge:
12 mm
Huelsenform:
lang
Weitere Suchbegriffe: Aderendhuelse, isoliert, Twin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 500 Stück (ab € 0,03122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 25,14*
€ 29,92
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 24,68*
€ 29,37
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 21,43*
€ 25,50
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,65*
€ 23,38
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 19,40*
€ 23,09
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,61*
€ 18,58
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.