Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse unisoliert 0,25mm², 7mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Aderendhülse unisoliert 0,25mm², 7mm
Aderendhülse unisoliert 0,25mm², 7mm
Artikel-Nr.:
     7886-52113-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     52113
EAN/GTIN:
     4262458583689
Suchbegriffe:
Aderendhuelse
unisoliert

Aderendhülsen vereinfachen die Montage von Kabeln und Leitungen in Schaltschränken und anderen Gebieten. Vor allem bei flexiblen Leitungen mit vielen einzelnen Drähten ist eine Montage mit Aderendhülsen unablässig.

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: ohne
  • Bauform: Einzel
  • Querschnitt [mm²]: 0,25
  • Farbe: keine
  • Gesamtlänge [mm]: 7
  • Einsatztemperatur: bis 105°C
Weitere Informationen:
Farbe/Typ:
unisoliert
Material:
Kupfer, galvanisch verzinnt
Einsatztemperatur bis:
105 °C
Länge:
7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1.000 Stück (ab € 0,00912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,51*
€ 17,27
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,20*
€ 16,90
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,67*
€ 15,08
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,63*
€ 13,84
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,39*
€ 13,55
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,12*
€ 10,85
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.