Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse unisoliert 0,75mm², 12mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Aderendhülse unisoliert 0,75mm², 12mm
Aderendhülse unisoliert 0,75mm², 12mm
Artikel-Nr.:
     7886-52118-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     52118
EAN/GTIN:
     4262458583931
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 0,75mm²

Aderendhülsen vereinfachen die Montage von Kabeln und Leitungen in Schaltschränken und anderen Gebieten. Vor allem bei flexiblen Leitungen mit vielen einzelnen Drähten ist eine Montage mit Aderendhülsen unablässig.

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: ohne
  • Bauform: Einzel
  • Querschnitt [mm²]: 0,75
  • Farbe: keine
  • Gesamtlänge [mm]: 12
  • Einsatztemperatur: bis 105°C
Weitere Informationen:
Farbe/Typ:
unisoliert
Material:
Kupfer, galvanisch verzinnt
Einsatztemperatur bis:
105 °C
Länge:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Aderendhuelse, unisoliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1.000 Stück (ab € 0,01049* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,98*
€ 20,21
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,85*
€ 20,05
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,76*
€ 17,56
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,55*
€ 16,12
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,12*
€ 15,61
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,49*
€ 12,48
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.