Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse unisoliert 1,5mm², 7mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Aderendhülse unisoliert 1,5mm², 7mm
Aderendhülse unisoliert 1,5mm², 7mm
Artikel-Nr.:
     7886-52127-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     52127
EAN/GTIN:
     4262458584433
Suchbegriffe:
Aderendhülse
1,5mm2 aderendhülse unisoliert
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülsen unisoliert

Aderendhülsen vereinfachen die Montage von Kabeln und Leitungen in Schaltschränken und anderen Gebieten. Vor allem bei flexiblen Leitungen mit vielen einzelnen Drähten ist eine Montage mit Aderendhülsen unablässig.

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: ohne
  • Bauform: Einzel
  • Querschnitt [mm²]: 1,5
  • Farbe: keine
  • Gesamtlänge [mm]: 7
  • Einsatztemperatur: bis 105°C
Weitere Informationen:
Farbe/Typ:
unisoliert
Material:
Kupfer, galvanisch verzinnt
Einsatztemperatur bis:
105 °C
Länge:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Aderendhuelse, unisoliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1.000 Stück (ab € 0,00841* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,69*
€ 16,29
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,44*
€ 15,99
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,32*
€ 14,66
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,82*
€ 12,88
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,67*
€ 12,70
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,41*
€ 10,01
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.