Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse unisoliert 4mm², 15mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Aderendhülse unisoliert 4mm², 15mm
Aderendhülse unisoliert 4mm², 15mm
Artikel-Nr.:
     7886-52144-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     52144
EAN/GTIN:
     4262458585126
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülsen vereinfachen die Montage von Kabeln und Leitungen in Schaltschränken und anderen Gebieten. Vor allem bei flexiblen Leitungen mit vielen einzelnen Drähten ist eine Montage mit Aderendhülsen unablässig.

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: ohne
  • Bauform: Einzel
  • Querschnitt [mm²]: 4
  • Farbe: keine
  • Gesamtlänge [mm]: 15
  • Einsatztemperatur: bis 105°C
Weitere Informationen:
Farbe/Typ:
unisoliert
Material:
Kupfer, galvanisch verzinnt
Einsatztemperatur bis:
105 °C
Länge:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Aderendhuelse, unisoliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1.000 Stück (ab € 0,01775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 28,56*
€ 33,99
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 27,81*
€ 33,09
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 24,02*
€ 28,58
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 22,35*
€ 26,60
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 22,16*
€ 26,37
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,75*
€ 21,12
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.