Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse unisoliert 50mm², 32mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Aderendhülse unisoliert 50mm², 32mm
Aderendhülse unisoliert 50mm², 32mm
Artikel-Nr.:
     7886-52177-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     52177
EAN/GTIN:
     4262458585805
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert 50mm²
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 50qmm

Aderendhülsen vereinfachen die Montage von Kabeln und Leitungen in Schaltschränken und anderen Gebieten. Vor allem bei flexiblen Leitungen mit vielen einzelnen Drähten ist eine Montage mit Aderendhülsen unablässig.

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: ohne
  • Bauform: Einzel
  • Querschnitt [mm²]: 50
  • Farbe: keine
  • Gesamtlänge [mm]: 32
  • Einsatztemperatur: bis 105°C
Weitere Informationen:
Farbe/Typ:
unisoliert
Material:
Kupfer, galvanisch verzinnt
Einsatztemperatur bis:
105 °C
Länge:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Aderendhuelse, unisoliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,3128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 48,74*
€ 58,00
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 46,06*
€ 54,81
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 41,35*
€ 49,21
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 39,01*
€ 46,42
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 36,95*
€ 43,97
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 31,28*
€ 37,22
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.