Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse unisoliert 95mm², 25mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Aderendhülse unisoliert 95mm², 25mm
Aderendhülse unisoliert 95mm², 25mm
Artikel-Nr.:
     7886-52180-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     52180
EAN/GTIN:
     4262458585843
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülsen vereinfachen die Montage von Kabeln und Leitungen in Schaltschränken und anderen Gebieten. Vor allem bei flexiblen Leitungen mit vielen einzelnen Drähten ist eine Montage mit Aderendhülsen unablässig.

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: ohne
  • Bauform: Einzel
  • Querschnitt [mm²]: 95
  • Farbe: keine
  • Gesamtlänge [mm]: 25
  • Einsatztemperatur: bis 105°C
Weitere Informationen:
Farbe/Typ:
unisoliert
Material:
Kupfer, galvanisch verzinnt
Einsatztemperatur bis:
105 °C
Länge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Aderendhuelse, unisoliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,4144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 32,77*
€ 39,00
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 31,90*
€ 37,96
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 28,02*
€ 33,34
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,71*
€ 30,59
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 25,60*
€ 30,46
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,72*
€ 24,66
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.