Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse unisoliert 120mm², 32mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Aderendhülse unisoliert 120mm², 32mm
Aderendhülse unisoliert 120mm², 32mm
Artikel-Nr.:
     7886-52183-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     52183
EAN/GTIN:
     4262458585850
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülsen vereinfachen die Montage von Kabeln und Leitungen in Schaltschränken und anderen Gebieten. Vor allem bei flexiblen Leitungen mit vielen einzelnen Drähten ist eine Montage mit Aderendhülsen unablässig.

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: ohne
  • Bauform: Einzel
  • Querschnitt [mm²]: 120
  • Farbe: keine
  • Gesamtlänge [mm]: 32
  • Einsatztemperatur: bis 105°C
Weitere Informationen:
Farbe/Typ:
unisoliert
Material:
Kupfer, galvanisch verzinnt
Einsatztemperatur bis:
105 °C
Länge:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Aderendhuelse, unisoliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,4416* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 35,05*
€ 41,71
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 32,88*
€ 39,13
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 29,77*
€ 35,43
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 27,71*
€ 32,97
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 27,01*
€ 32,14
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 22,08*
€ 26,28
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.