Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse unisoliert 150mm², 32mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Aderendhülse unisoliert 150mm², 32mm
Aderendhülse unisoliert 150mm², 32mm
Artikel-Nr.:
     7886-52184-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     52184
EAN/GTIN:
     4262458585874
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 150mm²

Aderendhülsen vereinfachen die Montage von Kabeln und Leitungen in Schaltschränken und anderen Gebieten. Vor allem bei flexiblen Leitungen mit vielen einzelnen Drähten ist eine Montage mit Aderendhülsen unablässig.

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: ohne
  • Bauform: Einzel
  • Querschnitt [mm²]: 150
  • Farbe: keine
  • Gesamtlänge [mm]: 32
  • Einsatztemperatur: bis 105°C
Weitere Informationen:
Farbe/Typ:
unisoliert
Material:
Kupfer, galvanisch verzinnt
Einsatztemperatur bis:
105 °C
Länge:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Aderendhuelse, unisoliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 41,24*
€ 49,08
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 38,79*
€ 46,16
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 35,19*
€ 41,88
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 32,65*
€ 38,85
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 31,94*
€ 38,01
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 26,00*
€ 30,94
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.