Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert DIN46228 0,25mm², 8mm violett


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Aderendhülse isoliert DIN46228 0,25mm², 8mm violett
Aderendhülse isoliert DIN46228 0,25mm², 8mm violett
Artikel-Nr.:
     7886-52322-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     52322
EAN/GTIN:
     4262458584778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülsen vereinfachen die Montage von Kabeln und Leitungen in Schaltschränken und anderen Gebieten. Vor allem bei flexiblen Leitungen mit vielen einzelnen Drähten ist eine Montage mit Aderendhülsen unablässig.

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: Polypropylen (PP)
  • Bauform: Einzel
  • Querschnitt [mm²]: 0,25
  • Farbe: violett
  • Gesamtlänge [mm]: 12
  • Hülsenlänge [mm]: 8
  • Einsatztemperatur: bis 105°C
  • Standards: CE, WEE
  • Zusatzinformationen: Farbreihe 1
Weitere Informationen:
Farbe:
violett RAL
Material:
Kupfer, galvanisch verzinnt
Einsatztemperatur bis:
105 °C
Länge:
12 mm
Huelsenlänge:
8 mm
Huelsenform:
lang
Weitere Suchbegriffe: Aderendhuelse, isoliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 500 Stück (ab € 0,0212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,26*
€ 20,54
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,11*
€ 20,36
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,89*
€ 17,72
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,58*
€ 16,16
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,39*
€ 15,93
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,60*
€ 12,61
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.