Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse unisoliert 0,75mm², 8mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Aderendhülse unisoliert 0,75mm², 8mm
Aderendhülse unisoliert 0,75mm², 8mm
Artikel-Nr.:
     7886-52404-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     52404
EAN/GTIN:
     4262458580190
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülsen vereinfachen die Montage von Kabeln und Leitungen in Schaltschränken und anderen Gebieten. Vor allem bei flexiblen Leitungen mit vielen einzelnen Drähten ist eine Montage mit Aderendhülsen unablässig.

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: ohne
  • Bauform: Einzel
  • Querschnitt [mm²]: 0,75
  • Farbe: keine
  • Gesamtlänge [mm]: 8
  • Hülsenlänge [mm]:
  • Einsatztemperatur: bis 105°C
  • Standards:
  • Zusatzinformationen: keine
Weitere Informationen:
Farbe/Typ:
unisoliert
Material:
Kupfer, galvanisch verzinnt
Einsatztemperatur bis:
105 °C
Länge:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Aderendhuelse, unisoliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1.000 Stück (ab € 0,00755* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,32*
€ 14,66
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,17*
€ 14,48
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,13*
€ 13,24
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,73*
€ 11,58
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,60*
€ 11,42
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,55*
€ 8,98
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.